| |
|
| Artikel-Nr.: 256-245-10628146 Herst.-Nr.: 10628146 EAN/GTIN: 4011367281465 |
| |
|
| | |
| Aquarellblock Echt-Bütten matt 30 x 40 cm 10 Blatt 300g/m² Produktinformation Der Echt-Bütten Aquarellkarton Hahnemühle 300 g/m² ist naturweiß, säurefrei, lichtbeständig und von höchster Alterungsbeständigkeit. Die Blöcke sind rundum mit einem Gazestreifen verleimt, der eine gute Flachlage gewährleistet. Die Bogen haben unser klassisches Wasserzeichen, den „Hahn“, und einen vierseitigen Büttenrand. Ein Malkarton, der sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene zufriedenstellt. Dieser Aquarellkarton ist hervorragend geeignet für alle Aquarelltechniken, insbesondere Naß-in-Naß-Malerei, für Effekte mit strengem Farbverlauf, glattflächiges Vermalen sowie die Trocken-Technik. Darüber hinaus eignet sich diese Qualität sehr gut für Lavis, Gouache, Tempera und die Acrylmaltechnik. Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Hahnemühle FineArt GmbH, Hahnestraße 5, DE-37586 Dassel, Tel: +49 (0) 5561 791-235, Web: www.hahnemuehle.com, E-Mail: info@hahnemuehle.com |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aquarell-Malblock, Aquarell-Spiralblock, Aquarellblock, Aquarellmalblock, Bütten-aquarellblock, Studien-aquarellblock, Aquarell-malpapier, Aquarellkarton, Aquarellpapier, Künstler-Aquarellpapier, aquarellkarton 300g, aquarell malpapier, hahnemühle aquarellkarton |
| | |
| |