| |
|
| Artikel-Nr.: 256-248-110311 Herst.-Nr.: 110311 EAN/GTIN: 4260040320018 |
| |
|
| | |
| Skizzenbuch gebunden 21,0 x 21,0 cm 100 g/m² 144 Seiten - schwarzer Rücken Produktinformation Das Projektskizzenbuch in Graupappe lässt sich aufgrund des flexiblen Rückens hervorragend aufschlagen. Der Einband ist aus unkaschierter Graupappe. Das Skizzenbuch ist mit Fadenheftung gebunden und mit Gaze hinterklebt. Der Buchrücken ist gerade und mit einem Leinenstreifen überzogen. Im Hochformat eignet sich das Skizzenbuch besonders für Portraitzeichnungen. Das Papier ist holz- und säurefrei sowie chlorfrei gebleicht (ANSI- und O-Norm, Iso 9706 "longife", pH-Wert von ca. 9,0). Ein Skizzenbuch eignet sich hervorragend zum Schreiben, Zeichnen, Gestalten und Malen. Erhältlich in DIN A4 und DIN A5 sowie weiteren Formaten: Hochformat, Querformat und quadratisch. Inverkehrbringer: Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, notizbuch a4, graukarton |
| | |
| |