Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Triplus Color Set 10er Set Fasermaler, Staedtler 323 SB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-262-323C10TA
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     323 C10 TA
EAN/GTIN:
     4007817091029
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Staedtler Triplus Color Set 10er Box

Fasermaler, Staedtler 323 SB10

Produktinformation

Set mit Perlenformer für 3 verschiedene Perlenformen, inkl. detaillierter Broschüre

Artikeldetails:

  • Tinte auf Wasserbasis
  • brillante Farben
  • DRY SAFE Tinte - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
  • Inhalt: 1 x 323-1, -4, -2, -20, -3, -34, -5, -51, -76, -9
  • Produktinformation

  • Fasermaler mit ergonomischem Dreikantschaft für entspanntes Schreiben und Malen
  • Stabile, eindrucksichere Spitze
  • Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
  • DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen, außer Neonfarben
  • Tinte auf Wasserbasis
  • Leicht auswaschbar aus den meisten Textilien
  • PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Linienbreite ca. 1,0 mm
  • Mix & Match Eigenschaft in Kombination mit dem Modell 334
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 4,17*
    € 6,06*
    Lager 256
    1
    € 4,16*
    ab € 5,89*
    € 9,36*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.