Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-371C61 Herst.-Nr.: 371 C6-1 EAN/GTIN: 4007817097083 |
| |
|
| | |
| Pigment Arts Pen 6er Set Reds & Pinks Staedtler pigment brush pen Es sind die Farben 2, 20, 21, 23, 61 und 208 enthalten Entdecke die innovative und nachhaltige STAEDTLER pigment arts pen Range! Das Sortiment umfasst hochwertige Brush Pens, Soft Brush Pens, Kalligrafie-Stifte und einen Pigment-Stift mit Rundspitze. Die nachhaltigen Tuschestifte aus dem pigment arts pen Sortiment beinhalten eine innovative und herausragende neue Tinte, die sogenannte Multi Ink, welche neue Maßstäbe in Bezug auf Farbbrillanz und Lichtechtheit setzt, sowie auf einer Vielzahl von Oberflächen anwendbar ist. Die Multi Ink Tinte von Staedtler basiert auf Premium-Pigmenten, wodurch sie auch nach jahrelanger UV-Bestrahlung extreme Lichtbeständigkeit und außergewöhnliche Farbbrillanz erreicht. Sind bisherige Tinten beim Übermalen veschmiert? Mit der Multi Ink gehört das der Vergangenheit an! Darüber hinaus schlägt und blutet die wasserfeste und schnell trocknende Tinte nicht durch Papier. Multi Ink kann auf fast allen Oberflächen verwendet werden (z.B. Künstlerpapiere, Fotopapier, Leinwand, Karton, Holz, und vielem mehr). Verwandle deine Kunstwerke in lebendige und langlebige Meisterwerke. Get MULTI creative! Hochwertige Fasermaler mit Pinselspitze und der innovativen Multi Ink Tinte Multi Ink Tinte: Premium-Pigmente, extreme Lichtbeständigkeit, außergewöhnliche Farbbrillanz, schmierfreies Übermalen sobald getrocknet, schlägt nicht durchs Papier, kein Ausbluten, für die meisten Oberflächen geeignet, permanent, wasserfest Lichtbeständigkeit jedes Farbtons klassifiziert in Anlehnung an Blauwollskala und Graumaßstab (DIN EN ISO 105-B01, DIN 16525, DIN EN 20105-A02) Farbtreue auf vielfältigen Oberflächen, auch nach langer Lichteinwirkung Schnelltrocknend auf den meisten Oberflächen Radierfest auf den meisten Oberflächen Wasserbasierte, geruchsarme Tinte Gut kontrollierbare, formstabile Pinselspitze Für variable Linienbreiten Die idealen Allrounder für Brush-Letterings, Zeichnungen, Mangas, Illustrationen oder Kolorieren Für Mixed Media Techniken besonders gut geeignet Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer Made in Germany |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Zeichentusche-Isograph, fasermaler 6er, nachfülltinte, nachfülltinte lumocolor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 6,33* | € 9,88* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,34* | € 9,88* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,80* | € 12,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,36* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|