Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-55202 Herst.-Nr.: 55202 EAN/GTIN: 4007817552032 |
| |
|
| | |
| Zirkel Mars 552 Comfort Staedtler, mit Verlängerung Artikeldetails: Zirkelset mit Hauptzirkel, Verlängerungsstange, Universaladapter und Ersatzteildose Schnellverstellzirkel mit Drucktastenmechanik und Spindelführung, Rundfederkopf mit Mitteltriebsspindel Blei- und Nadelschenkel abknickbar Auswechselbarer Bleieinsatz mit Zapfen Ø 4mm Auswechselbare Nadel Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 350 mm, mit Verlängerungsstange ca. 585 mm Länge: 170 mm im Klappdeckeletui Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: STAEDTLER SE, Moosäckerstraße 3, DE-90427 Nürnberg, Tel: +49 (0) 911 9365 - 0, Web: www.staedtler.com, E-Mail: info@staedtler.com |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,62* | € 22,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,67* | € 22,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,87* | € 24,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,39* | € 26,71* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 19,35* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|