Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-613001-1 Herst.-Nr.: 613001-1 EAN/GTIN: 4007817076781 |
| |
|
| | |
| Blumen Aquarell Set Staedtler 613001-1 Produktinformation Schreibgeräteset STAEDTLER® Mixed Set Blumen Aquarell Set. 12 Schreibgeräte. Ausführung des Inhalts mit Packung: Inhalt: 8 x 3001 in sortierten Farben; 1 x 308 01-9; 1 x 100A-4B; 1 x 949-M; 1 x 526 B30-9C. Typbezeichnung der Schreibgeräte: Aquarell Set. Material des Schaftes: Holz/Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, silber. Beschreibung der Besonderheiten: Gehen Sie weiter mit STAEDTLER und "Design Journey" auf Entdeckungsreise und lernen Sie ein neues Produkt aus unserem Sortiment für Einstiegskünstler und DIY Liebhaber kennen., Set ist ideal für florale aquarellierte Zeichnungen im farbenfrohen Design, Enthält eine ausgewählte Vielfalt an nachfolgenden STAEDTLER Produkten, Wasservermalbare Doppelfasermaler 3001 mit, Pinselspitze für tolle Aquarelleffekte auf den meisten Aquarellpapieren. Zum Gestalten des Hintergrunds und zum Ausarbeiten von Details, pigment liner 308 zum Konturieren und Akzentuieren des, Motivs, Mars Lumograph aquarell 100A zum Akzenturieren des Motivs.In Verbindung mit Wasser lassen sich die Bleistiftstriche ausblenden und schattige Effekte erzielen. Stift aus zertifiziertem, Radierer 526 B30-9C. Hängbares Kartonetui mit Sichtenster für optimale Sichtbarkeit der Produkte.Geschenkverpackungscharakter. Step-by-Step-Anleitungen und ausführliche Beschreibungen der, Anwendungsmöglichkeiten auf der Rückseite.. Farbe des Schaftes: je nach Produkt. Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: STAEDTLER SE, Moosäckerstraße 3, DE-90427 Nürnberg, Tel: +49 (0) 911 9365 - 0, Web: www.staedtler.com, E-Mail: info@staedtler.com |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,59* | € 13,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,03* | € 13,06* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 9,23* | € 13,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,62* | € 14,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,12* | € 15,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|