Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab aus Buchenholz, 2 m Heyco Zollstock, weiß lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-283-1837
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01837020000
EAN/GTIN:
     4024089377569
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Gliedermaßstab aus Buchenholz, 2 m

Heyco Zollstock, weiß lackiert

Artikeldetails:

  • Gliedermaßstab aus qualitativ hochwertigem Buchenholz, das eine hohe Festigkeit garantiert
  • durchgenietete Gelenke und messing- beschichtete Stahlfedern ermöglichen eine dauerhafte Anwendung und eine hohe Messgenauigkeit
  • umweltfreundliche Farben und Lacke schützen gegen Feuchtigkeit, Sonne und mechanischem Abrieb
  • Gliederstärke: 3 mm
  • Gliederhöhe: 16 mm
  • Gliederzahl: 10
  • Messgenauigkeitsklasse: III
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 3,72*
    € 5,48*
    € 5,50*
    ab € 3,15*
    € 5,48*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.