Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CreativMount Sprühkleber 400 ml für leicht haftende Verbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-283-52020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     052020
EAN/GTIN:
     5010027554351
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
sprühkleber 3m 400 ml
sprühkleber 3m

CreativMount Sprühkleber 400 ml

für leicht haftende Verbindungen

Produktinformation

Lässt sich immer wieder lösen und erneut verkleben, auch nach längerer Zeit.

Artikeldetails:

  • Sprühkleber für kreatives Gestalten mit Variationsmöglichkeiten
  • mit Post-it® Haftnotiz-Technologie
  • farblos, bleibt unsichtbar
  • Signalwort:

    Gefahr

    Gefahrenhinweise

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07, GHS09

    Sicherheitshinweise:

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210A Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.

  • Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Weitere Suchbegriffe: sprühkleber
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    24
    € 5,49*
    ab € 14,52*
    € 19,22*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 17,62*
    € 22,71*
    7 Tage
    1
    € 5,87*
    ab € 20,18*
    € 26,09*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 17,62* pro Flasche)
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.