Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab M+R Ingenieur weißer Kunststoff 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-290-1630
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     16300090
EAN/GTIN:
     4004627163038
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal

Dreikantmaßstab M+R Ingenieur

weißer Kunststoff 30 cm

Produktinformation

Ein Dreikantlineal ermöglicht schnelles Zeichnen oder Maßnehmen in unterschiedlichsten Maßstäben. Umständliches Umrechnen entfällt.

Artikeldetails:

  • Korpus aus hochwertigem weißen Kunststoff
  • mit farbig gegennzeichneten Hohlkehlen
  • Marke Möbius+Ruppert
  • Made in Germany
  • M+R 1630 Ingenieur
  • Teilungen: 1:2,5 / 1:5 / 1:10 / 1:20 / 1:50 / 1:100
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Möbius + Ruppert GmbH & Co. KG, Wöhrmühle 2, DE-91056 Erlangen, Tel: +49 (0) 91 31 82 69 0, Web: www.moebius-ruppert.com, E-Mail: office@moebius-ruppert.com

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 2,55*
    € 3,64*
    Lager 256
    1
    € 4,16*
    ab € 3,58*
    € 5,66*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.