Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1 grip schwarz Pilot BLGP-G1-7, 0,4 mm fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1 grip schwarz Pilot BLGP-G1-7, 0,4 mm fine
Artikel-Nr.:
     256-292-158834
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     158834
EAN/GTIN:
     4902505158797
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber

Gelschreiber G1 grip schwarz

Pilot BLGP-G1-7, 0,4 mm fine

Artikeldetails:

  • für besonders weiches Schreiben
  • Strichstärke: 0,4 mm
  • Edelstahlkugel: 0,7 mm
  • ermöglicht besonders weiche, präzise Striche
  • gummierte Griffzone
  • rauchfarbenes Gehäuse
  • Schreibfarbe: schwarz
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Pilot Pen (Deutschland) GmbH, Senefelder-Ring 81, DE-21465 Reinbek, Tel: +49 (0)40 251932-0, Web: www.pilotpen.de, E-Mail: info@pilotpen.de

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,22*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,22*
    € 1,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.