Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evergreen Stripes 0,5 x 2,5 mm Nr. 125, 10 Stück, Länge 355 mm, Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-300-125
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     125
EAN/GTIN:
     787026001258
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
evergreen h-profil
h-profil

Evergreen Stripes 0,5 x 2,5 mm

Nr. 125, 10 Stück, Länge 355 mm, Polystyrol

Evergreen Scale Models

Der US-Hersteller Evergreen bietet in seinem umfangreichen Programm verschiedene Streifen (Stripes), Stäbe, Röhren, Profile und Strukturplatten (SheetStyrene) aus Polystyrol. Dabei gewährleisten Stabilität und Haltbarkeit der Produkte bei gleichzeitiger Flexibilität hervorragende Materialeigenschaften für Eisenbahn-, Kunststoff-, Architekturmodellbau und mehr.

Material und Oberfläche

Der Evergreen Modellbaukunststoff aus hochwertigem Polystyrol zeichnet sich durch seine weiße, glatte Oberfläche, Formbarkeit und Wiederstandsfähigkeit aus. In der Produktion werden die Strips und Leisten gesägt bzw. gefräst, sodass klare, saubere Schnittkanten entstehen. Rundrohre, -stäbe und T-Profile werden formbedingt hingegen gezogen, sodass diese weniger scharfkantig ausfallen.

Verarbeitung

Evergreen Modellbaukunststoff lässt sich mit einer feinen Säge bearbeiten. Mit einem Heißluftfön erhitzt lässt sich das Material gut verformen. Mit Kunststoffkleber und lösungsmittelhaltigen Klebstoffen kann das Polystyrol geklebt werden. Unterschiedliche Farbgebungen und realitätsnahe Oberflächenoptiken lassen sich durch Lack individuell gestalten. Das Lackieren ist außerdem ratsam, um einer Verschmutzung und dem Anziehen von Staub entgegenzuwirken.

Evergreen Strips (StripStyrene)

Die Polystyrol Streifen und Stäbe sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich. Das Sortiment umfasst Rundstäbe, Halbrundstäbe, Vierkantstäbe, Vierkantrohre, Quadratstäbe, Quadratrohre und eine umfangreiche Auswahl an Profilen wie H-Profile, I-Profile, L-Profile, U-Profile und T-Profile. Die Leisten haben eine serienmäßige Länge von 355 mm (14"), ausgewählte Produkte sind außerdem als 610 mm (24") lange Variante verfügbar.

Evergreen Polystyrolplatten und Strukturplatten (SheetStyrene)

Die Kunststoff-Platten sind neben den klassischen Polystyrolplatten auch als Strukturplatten mit individuellem Strukturverlauf und einseitig seidenmatter Oberfläche erhältlich. Sie eignen sich durch ihre vielseitige Anwendungsmöglichkeiten besonders für Architekturmodellbau, Künstler- und Bastelbedarf. Die Strukturplatten mit verschiedenen Rillen- bzw. V-Rillen- und Raster-Prägungen können so unter anderem als Gehwegplatten, Fliesen, Verschalung, Verkleidung, Sickenbleche und Trapezbleche verwendet werden.

Artikeldetails:

  • Material: Polystyrol
  • hohe Formbarkeit unter Hitzeeinwirkung
  • gute Haftungseigenschaften
  • einfache Verklebung, u. a. mit Kunststoffkleber
  • viele Anwendungsmöglichkeiten
  • sehr großes Sortiment mit einer Vielzahl an verschiedenen Maßen
  • spezielle Serien für H0-, 0-, und N-Scale
  • besonders beliebt als Modellbaumaterial im Architekturbereich
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.