Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas XT Rundstab ø 8,0 mm transparent klar, Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-308-708
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     308-708
EAN/GTIN:
     4250841408312
Suchbegriffe:
Acryl Rundstab
Acryl Stab
Acryl-Vollstab
Acrylglas-Rundstab

Acrylglas XT Rundstab ø 8,0 mm

transparent klar, Länge 100 cm

Produktinformation

Transparente Rundstäbe aus klaren Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau.

Artikeldetails:

  • Material: Acrylglas XT
  • transparent klar
  • Länge: 100 cm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.