Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylrohr XT ø außen 5,0 mm, innen 3,0 mm transparent, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-308-905
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr

Acrylrohr XT ø außen 5,0 mm, innen 3,0 mm

transparent, Länge 1 m

Produktinformation

Transparente Rohre aus Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau.

Artikeldetails:

  • Material: Acrylglas XT
  • transparent
  • Länge: 100 cm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,37*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.