Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylrohr XT ø außen 70,0 mm, innen 64,0 mm transparent, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-308-970
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     970
EAN/GTIN:
     4250841405762
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr

Acrylrohr XT ø außen 70,0 mm, innen 64,0 mm

transparent, Länge 1 m

Produktinformation

Transparente Rohre aus Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau.

Artikeldetails:

  • Material: Acrylglas XT
  • transparent
  • Länge: 100 cm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.