Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylrohr XT ø außen 80,0 mm, innen 74,0 mm transparent, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-308-980
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     980
EAN/GTIN:
     4250841405786
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr

Acrylrohr XT ø außen 80,0 mm, innen 74,0 mm

transparent, Länge 1 m

Produktinformation

Transparente Rohre aus Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau.

Artikeldetails:

  • Material: Acrylglas XT
  • transparent
  • Länge: 100 cm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.