Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylrohr XT ø außen 90,0 mm, innen 84,0 mm transparent, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-308-990
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     990
EAN/GTIN:
     4250841405793
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr

Acrylrohr XT ø außen 90,0 mm, innen 84,0 mm

transparent, Länge 1 m

Produktinformation

Transparente Rohre aus Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau.

Artikeldetails:

  • Material: Acrylglas XT
  • transparent
  • Länge: 100 cm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.