Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF Holzplatte, beidseitig weiß, Stärke 5 mm 250 x 500 x 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-320-450
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     450
EAN/GTIN:
     4250841425364
Suchbegriffe:
HDF Holzplatte
HDF Platte
Holzplatte
hdf holzplatte

HDF Holzplatte, beidseitig weiß, Stärke 5 mm

250 x 500 x 5,0 mm

Produktinformation

Die hochdichten Faserplatten (HDF, High Density Fibreboards) überzeugen durch ihre hohe Stabilität und Dauerhaftigkeit, die auf die besonders dichte Pressung und Verleimung der Holzfasern zurückzuführen sind. Der multifunktionale Werkstoff lässt sich einfach verarbeiten und bildet saubere Schnittkanten.

Artikeldetails:

  • Material: HDF
  • Farbe: beide Seiten weiß
  • Innenkern: braun
  • beidseitig glatte Oberfläche
  • ... > Lager 256 > Holz > MDF
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.