Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASA L-Profil 10,0 x 5,0 mm 5 Stück, Länge je 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-320-772396
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     772396
EAN/GTIN:
     4012230109886
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

ASA L-Profil 10,0 x 5,0 mm

5 Stück, Länge je 330 mm

Achtung:

Die tatsächlichen Maße können von den angegebenen Richtwerten des Herstellers um einige Prozent abweichen.

Dies ist bei der Produktion leider nicht zu vermeiden.

Produktinformation

Die aero-naut Plastikprofile sind aus ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril), einem weißen Kunststoff, ähnlich ABS, der jedoch wesentlich schlagzäher bei hoher Steifigkeit ist. Das Material hat eine hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Klebbar ist ASA unter anderem mit Ruderer L530, UHU-hart, Pattex-transparent oder mit Cyanacrylatklebstoffen (Sekundenkleber). Das Sortiment an Kunststoffprofilen von aero-naut ist vielfältig und umfasst neben ASA Profilen in 330 mm und 1000 mm Länge auch diverse Stangen, Rohre und Abschlussleisten.

Verarbeitung

Der aero-naut Modellbaukunststoff ist mit einer feinen Säge leicht zu bearbeiten. Unter Einsatz eines Heißluftföns ist das Material außerdem gut verformbar. Zur Verklebung der Leisten eignen sich lösungsmittelhaltige Klebstoffe und Kunststoffkleber. Durch Lackieren lassen sich im Nachhinein realitätsnahe und individuelle Oberflächenoptiken und Farbgebungen erzeugen. Dies ist vor allem auch dann ratsam, wenn ein Anziehen von Staub verhindert werden soll.

Artikeldetails:

  • Material: ASA
  • Farbe: weiß
  • schlagfest und formstabil
  • hohe Formbarkeit unter Hitzeeinwirkung
  • witterungs- und alterungsbeständig
  • einfache Verklebung
  • viele Anwendungsmöglichkeiten
  • großes Sortiment mit vielen verschiedenen Ausführungen
  • besonders beliebt als Modellbaumaterial im Architekturbereich
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.