Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingblech 0,5 mm 200 x 400 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-320-775512
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     775512
EAN/GTIN:
     4012230047218
Suchbegriffe:
Bleche
bleche

Messingblech 0,5 mm

200 x 400 x 0,5 mm

Produktinformation

Das Messingblech hat bezüglich der Stärke eine Produktionstoleranz von +/- 15%.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • Größe: 200 x 400 mm
  • Produktionstoleranz: von +/- 15%
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.