Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenleiste 1,0 x 8,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-1108
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-1108
EAN/GTIN:
     4250841409005
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste

Birkenleiste 1,0 x 8,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Vierkantleisten und Quadratleisten aus hellen Birkenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Birkenholz
  • gelblichweiß bis rötlichweiß
  • hell, recht hart und robust
  • Länge: 1000 mm
  • Inverkehrbringer:

    Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,88*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,22*
    € 1,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,21*
    € 1,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,15*
    € 1,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,12*
    € 1,33
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,08*
    € 1,29
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,88*
    € 1,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.