Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenleiste 2,0 x 3,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-1203
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-1203
EAN/GTIN:
     4250841409074
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste birke

Birkenleiste 2,0 x 3,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Vierkantleisten und Quadratleisten aus hellen Birkenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Birkenholz
  • gelblichweiß bis rötlichweiß
  • hell, recht hart und robust
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: holzleiste
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,49*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,71*
    € 0,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,65*
    € 0,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,62*
    € 0,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,71
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,49*
    € 0,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.