Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiefernleiste 10,0 x 15,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-21015
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-21015
EAN/GTIN:
     4250841409203
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste kiefer

Kiefernleiste 10,0 x 15,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Von der feinen 1 x 1 mm Quadratleiste bis zur starken 25 x 25 mm Vierkantleiste finden Sie bei uns eine breite Auswahl an 100 cm langen Leisten aus Kiefernholz in verschiedenen Stärken. Helle Kiefernleisten mit hoher Stabilität werden oftmals im Modellbau eingesetzt.

Artikeldetails:

  • Material: Kiefer
  • gelblicher Farbton
  • hohe Stabilität
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: holzleiste
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,88*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,23*
    € 1,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,22*
    € 1,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,16*
    € 1,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,12*
    € 1,33
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,10*
    € 1,31
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,88*
    € 1,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.