Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindenleiste 1,0 x 5,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-3105
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-3105
EAN/GTIN:
     4250841409913
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste linde

Lindenleiste 1,0 x 5,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Das weiche Lindenholz hat eine unauffällige helle Oberfläche und eignet sich dank der einfachen Verarbeitung gut für den Modellbau in unterschiedlichen Maßstäben.

Artikeldetails:

  • Material: Lindenholz
  • helle Oberfläche
  • weiches Holz
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: holzleiste
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,41*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,60*
    € 0,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,56*
    € 0,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,54*
    € 0,64
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,52*
    € 0,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,60
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,41*
    € 0,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.