Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenleiste 15,0 x 15,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-41515
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-41515
EAN/GTIN:
     4250841429010
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste

Buchenleiste 15,0 x 15,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Holzleisten aus Buchenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Buchenholz
  • warmes hellbraun
  • sehr festes Holz
  • Länge: 1000 mm
  • Inverkehrbringer:

    Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,21*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.