Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenholzleiste 2,0 x 2,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-5202
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-5202
EAN/GTIN:
     4250841410513
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste

Birnenholzleiste 2,0 x 2,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Vierkantleisten und Quadratleisten aus rotbraunen Birnenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Birnbaumholz
  • rotbrauner Farbton
  • Länge: 1000 mm
  • Inverkehrbringer:

    Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,49*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,71*
    € 0,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,65*
    € 0,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,62*
    € 0,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,71
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,49*
    € 0,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.