Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red-Zederleiste 3,0 x 3,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-8303
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-8303
EAN/GTIN:
     4250841411114
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste

Red-Zederleiste 3,0 x 3,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Red Cedar Holz fällt durch den rot-bräunlichen Farbton (starke Schwankungen sind möglich) und einen geraden Faserverlauf auf. Es lässt sich zudem sehr leicht verarbeiten und besitzt trotz des gringen Gewichts eine hohe Haltbarkeit. Der Säuregehalt des Holzes macht es widerstandsfähig gegen Fraßschädlinge, kann jedoch auch Eisennägel rosten lassen. Die Verwendung von verzinkten Nägeln ist ratsam.

Artikeldetails:

  • Material: Red-Zeder
  • rot-bräunlicher Farbton
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,51*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,74*
    € 0,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,68*
    € 0,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,67*
    € 0,80
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,65*
    € 0,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,63*
    € 0,75
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,51*
    € 0,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.