Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/m² A4 - 50er Pack 98 gold metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-30029198
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     30029198
EAN/GTIN:
     4011174277989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g

Fotokarton 300g/m² A4 - 50er Pack

98 gold metallic

Produktinformation

Fotokarton von Marpa Jansen hat eine glatte Oberfläche mit einer matten Farbigkeit.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • matt und glatt
  • Gewicht: 300g/m²
  • Format: A4, 297 x 210 mm
  • Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,09*
    € 28,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.