Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/m² A3 - 50er Pack 27 ming-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-327
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     30029327
EAN/GTIN:
     4011174293279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a3

Fotokarton 300g/m² A3 - 50er Pack

27 ming-rot

Produktinformation

Fotokarton von Marpa Jansen hat eine glatte Oberfläche mit einer matten Farbigkeit.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • matt und glatt
  • Gewicht: 300g/m²
  • Format: A3, 297 x 420 mm
  • Hersteller:

    MarpaJansen GmbH, Bahnstraße 37– 43, DE-41069 Mönchengladbach, Tel: +49 (0) 21613059 - 0, Web: www.marpajansen.de, E-Mail: info@marpajansen.de

    Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a3
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.