Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier 70 x 100 cm, 02 hochweiß Gewicht 130g/m², 100 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-36052802
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     360.528-02
EAN/GTIN:
     4011174528029
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier

Tonzeichenpapier 70 x 100 cm, 02 hochweiß

Gewicht 130g/m², 100 Bogen

Produktinformation

Das Tonzeichenpapier von Marpa Jansen ist komplett durchgefärbt und eignet sich gut zum Basteln und Gestalten. Mit 130 g/m² ist das Papier stark genug für viele kreative Projekte. Das Format hat eine Größe von 700 x 1000 mm.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • Format 70 x 100 cm
  • Grammatur: 130 g/m²
  • komplett durchgefärbt
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,83*
    € 112,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,82*
    € 111,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,47*
    € 107,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,07*
    € 102,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,99*
    € 85,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.