Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier DIN A4, 94 silber Gewicht 130g/m², 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-36053094
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     361.530-94
EAN/GTIN:
     4011174551942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier

Tonzeichenpapier DIN A4, 94 silber

Gewicht 130g/m², 100er Pack

Produktinformation

Das Tonzeichenpapier von Marpa Jansen ist komplett durchgefärbt und eignet sich gut zum Basteln und Gestalten. Mit 130 g/m² ist das Papier stark genug für viele kreative Projekte. Das Format A4 hat eine Größe von 210 x 297 mm.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • Format A4: 210 x 297 cm
  • Grammatur: 130 g/m²
  • komplett durchgefärbt
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.