Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A3, 08 beige Gewicht 300g/m², 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6131008
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     613/1008
EAN/GTIN:
     4250841402860
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a3

Fotokarton A3, 08 beige

Gewicht 300g/m², 10er Pack

Produktinformation

Unser Fotokarton ist holzfrei und komplett durchgefärbt, hergestellt wird er aus 100% Altpapier. Er ist ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und LGA getestet. Das Format DIN A3 hat eine Größe von 297 x 420 mm.

Artikeldetails:

  • Format DIN A3
  • holzfrei
  • komplett durchgefärbt
  • aus 100% Altpapier
  • Inverkehrbringer:

    Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de

    Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a3
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,28*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.