Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier A4, 17 ocker Gewicht 130g/m², 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6417
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     6417
EAN/GTIN:
     4001868064179
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

Tonzeichenpapier A4, 17 ocker

Gewicht 130g/m², 100er Pack

Produktinformation

Das Tonzeichenpapier ist komplett durchgefärbt und eignet sich gut zum Basteln und Gestalten. Mit 130 g/m² ist das Papier stark genug für viele kreative Projekte. Das Format DIN A4 hat eine Größe von 210 x 297 mm.

Artikeldetails:

  • Format: DIN A4
  • Maße: 210 x 297 mm
  • Grammatur: 130 g/m²
  • komplett durchgefärbt
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Max Bringmann KG, Johann-Höllfritsch-Str. 37, DE-90530 Wendelstein, Tel: +49 (0) 9129 277 0, Web: www.folia.de, E-Mail: info@folia.de

    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 5,02*
    € 8,64*
    3 Tage
    6
    € 1,95*
    ab € 5,99*
    € 9,05*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 6,06*
    € 9,17*
    1 Tag
    1
    € 5,49*
    ab € 7,909*
    € 11,739*
    1 Tag
    1
    € 4,99*
    ab € 9,898*
    € 14,408*
    Menge:  Packung  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Packung
    ab 7500 Packungen
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0606* pro Blatt)
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Folia
    6400
    ab € 0,07949*
    Sonstiges
    Folia
    6408
    ab € 0,07929*
    Sonstiges
    Folia
    6414
    ab € 4,73*
    Sonstiges
    Folia
    6418
    ab € 4,86*
    Sonstiges
    Folia
    6420
    ab € 4,72*
    Sonstiges
    Folia
    6423
    ab € 4,71*
    Sonstiges
    Folia
    6425
    ab € 0,07889*
    Sonstiges
    Folia
    6427
    ab € 0,07909*
    Sonstiges
    Folia
    6428
    ab € 4,72*
    Sonstiges
    Folia
    6430
    ab € 4,73*
    Sonstiges
    Folia
    6434
    ab € 4,74*
    Sonstiges
    Folia
    6435
    ab € 4,85*
    Sonstiges
    Folia
    6438
    ab € 0,07899*
    Sonstiges
    Folia
    6440
    ab € 4,74*
    Sonstiges
    Folia
    6442
    ab € 4,71*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.