Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech Messing 20 x 250 mm Aeronaut 5735/02, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-573502
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     5735-02
EAN/GTIN:
     4012230010786

Lochblech Messing 20 x 250 mm

Aeronaut 5735/02, 1 Stück

Artikeldetails:

  • Maße: 250 x 20 mm (Länge x Breite)
  • Stärke: ca. 0,5 mm
  • Material: Messing
  • geeignet als Trittblech und Lüfterblech
  • ca. 1 x 1 mm quadratische Löcher, diagonal angeordnet
  • 1 Stück
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    aero-naut Modellbau GmbH + Co. KG, Stuttgarter Straße 18-22, DE-72766 Reutlingen, Tel: +49 (0) 433 088-0, Web: www.aero-naut.de, E-Mail: servic@aeronaut.de

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.