Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Block-Seilrolle 9,0 mm Bohrung 1,5 mm, 25er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-584709
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     5847/09
EAN/GTIN:
     4012230063423
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
Umlenkrolle
aero-naut modellbau seilrolle

Block-Seilrolle 9,0 mm

Bohrung 1,5 mm, 25er Pack

Produktinformation

Block-Seilrollen aus Messing mit geringem Durchmesser eignen sich als Umlenkrolle zur Konstruktion von Modellen.

Artikeldetails:

  • Rollen aus gedrehtem Messing
  • 25 Stück im Beutel
  • Außendurchmesser: 9,0 mm
  • Außenbreite: 2 mm
  • Bohrung mit einem Durchmesser von 1,5 mm
  • Hersteller: Aeronaut
  • Weitere Suchbegriffe: seilrolle
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.