Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Vierkantprofil 1,5 x 1,5 mm Länge 100 cm, quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-77436
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774306
EAN/GTIN:
     4012230045740
Suchbegriffe:
Messing Vierkantprofil
messing vierkantprofil

Messing Vierkantprofil 1,5 x 1,5 mm

Länge 100 cm, quadratisch

Produktinformation

Verschiedene quadratische Vierkantprofile aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • quadratische Vierkantprofile
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,41*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.