Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing H-Profil 2,5 x 2,5 mm Länge 100 cm, gefräst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774910
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774910
EAN/GTIN:
     4012230046761
Suchbegriffe:
Messing H-Profil
messing h profil

Messing H-Profil 2,5 x 2,5 mm

Länge 100 cm, gefräst

Produktinformation

Verschiedene gefräste H-Profile aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierung.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • gefrästes Profil
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.