Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumblech halbhart 1,0 mm 200 x 200 x 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-776004
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     776004
EAN/GTIN:
     4012230047416
Suchbegriffe:
Bleche
alu bleche 1mm
bleche
alu bleche

Aluminiumblech halbhart 1,0 mm

200 x 200 x 1,0 mm

Produktinformation

Das Aluminiumblech lässt sich am besten mit Sekundenkleber verkleben. Mit konventionellen Mitteln kann Aluminiumblech nicht gelötet werden.

Artikeldetails:

  • Material: Aluminium
  • leichtes Material
  • Größe: 200 x 400 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,85*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.