Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Platte weiß 500 x 400 x 1,0 mm Aeronaut 786151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-786151
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     786151
EAN/GTIN:
     4012230049571
Suchbegriffe:
ABS-Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) 1 mm
abs platte

ABS-Platte weiß 500 x 400 x 1,0 mm

Aeronaut 786151

Produktinformation

Weißglänzende ABS-Platten mit glatter Oberfläche in verschiedenen Stärken und Größen.

Artikeldetails:

  • Marke: Aeronaut
  • leicht zu kleben mit Ruderer L530
  • Oberfläche: glänzend
  • Farbe: weiß
  • Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge) weiß
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.