Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab 4,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-362-004
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     362-005
EAN/GTIN:
     4250841415563
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste buche

Buchenrundstab 4,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Holzrundstäbe aus Buchenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Buchenholz
  • warmes hellbraun
  • sehr festes Holz
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: holzleiste
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,35*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,53*
    € 0,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,49*
    € 0,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,47*
    € 0,56
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,45*
    € 0,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,44*
    € 0,52
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,35*
    € 0,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.