Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab 8,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-362-008
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     362-010
EAN/GTIN:
     4250841415624
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste buche

Buchenrundstab 8,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Holzrundstäbe aus Buchenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Buchenholz
  • warmes hellbraun
  • sehr festes Holz
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: holzleiste
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,45*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,68*
    € 0,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,61*
    € 0,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,60*
    € 0,71
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,58*
    € 0,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,56*
    € 0,67
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,45*
    € 0,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.