Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab 10,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-362-010
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     362-012
EAN/GTIN:
     4250841415648
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste buche

Buchenrundstab 10,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Holzrundstäbe aus Buchenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Buchenholz
  • warmes hellbraun
  • sehr festes Holz
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: holzleiste
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,56*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,79*
    € 0,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,77*
    € 0,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,73*
    € 0,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,72*
    € 0,86
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,70*
    € 0,83
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,56*
    € 0,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.