Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporkugel 80 mm einteilig, massiv ohne Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-363-908
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     367-030
EAN/GTIN:
     4250841416423
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 8cm
styroporkugeln

Styroporkugel 80 mm

einteilig, massiv ohne Loch

Produktinformation

Die Kugel aus Styropor hat ein sehr geringes Gewicht und lässt sich mit allen lösemittelfreien Klebstoffen verkleben.

Artikeldetails:

  • Material: Styropor
  • Farbe: weiß
  • Kugel aus Styropor Vollmaterial
  • sehr geringes Gewicht
  • beliebtes Material zum Basteln und als Deko
  • mit allen lösemittelfreien Klebstoffen zu kleben
  • bemalbar mit lösemittelfreien Farben
  • Tipp: mit einer Thermosäge sehr leicht zu schneiden
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,43*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,65*
    € 0,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,60*
    € 0,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,58*
    € 0,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,56*
    € 0,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,53*
    € 0,63
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,43*
    € 0,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.