| |
|
| Artikel-Nr.: 256-371-003 Herst.-Nr.: 371-003 EAN/GTIN: 4250841416645 |
|
|
| | |
| Laubbaum Pastellgrün 12 mm geätztes Messing, beflockt Produktinformation Das Astwerk der Laubbäume besteht aus geätzem Messing. Der Stamm und die Äste sind braun lackiert. Artikeldetails: sehr fein detaillierter Modellbaum Astwerk aus geätzem Messing Stamm und Äste braun lackiert pastellgrüne Beflockung Farbton vergleichbar:Pantone 5565u Höhenangabe gemessen vom Stammfuß bis Kronenoberkante* Bäume bis 35 mm mit Messinglasche zum Einstecken in eine Bohrung Bäume ab 42 mm und größer mit Messingrundstab zum Einstecken in eine Bohrung sehr schöner Baum für den Architekturmodellbau Inverkehrbringer: Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de |
| | |
| | | |
| |