| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-371-010 Herst.-Nr.: 371-010 EAN/GTIN: 4250841416713 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laubbaum Pastellgrün 50 mm geätztes Messing, beflockt Produktinformation Das Astwerk der Laubbäume besteht aus geätzem Messing. Der Stamm und die Äste sind braun lackiert. Artikeldetails: sehr fein detaillierter Modellbaum Astwerk aus geätzem Messing Stamm und Äste braun lackiert pastellgrüne Beflockung Farbton vergleichbar:Pantone 5565u Höhenangabe gemessen vom Stammfuß bis Kronenoberkante* Bäume bis 35 mm mit Messinglasche zum Einstecken in eine Bohrung Bäume ab 42 mm und größer mit Messingrundstab zum Einstecken in eine Bohrung sehr schöner Baum für den Architekturmodellbau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |