| |
|
| Artikel-Nr.: 256-371-102 Herst.-Nr.: 371-102 EAN/GTIN: 4250841427597 |
|
|
| | |
| Laubbaum weiß 9 mm geätztes Messing, beflockt Produktinformation Das Astwerk der Laubbäume besteht aus geätzem Messing. Der Stamm und die Äste sind weiß lackiert. Artikeldetails: sehr fein detaillierter Modellbaum Astwerk aus geätzem Messing Stamm und Äste weiß lackiert weiße Beflockung Höhenangabe gemessen vom Stammfuß bis Kronenoberkante Bäume bis 35 mm mit Messinglasche zum Einstecken in eine Bohrung Bäume ab 42 mm und größer mit Messingrundstab zum Einstecken in eine Bohrung sehr schöner Baum für den Architekturmodellbau Inverkehrbringer: Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de |
| | |
| | | |
| |