Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Wellblech, Welle 1,0 mm Schulcz 16.21010.1, 100 x 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-380-16-21010
Herst.-Nr.:
     16.21010.1
EAN/GTIN:
     4250099160123

Messing-Wellblech, Welle 1,0 mm

Schulcz 16.21010.1, 100 x 195 mm

Produktinformation

Gewellte Messingplatte in 0,1 mm Stärke von der Firma Schulcz.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Schulcz
  • Messingplatte gewellt
  • Format: 100 x 195 mm
  • Stärke: 0,1 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.