Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Form Ziegel 1:50 weiß Format 290 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-380-28-5501056
Herst.-Nr.:
     28.56051.1
EAN/GTIN:
     4250099155488

S-Form Ziegel 1:50 weiß

Format 290 x 390 mm

Artikeldetails:

  • Dachplatte aus tiefgezogenem Polystyrol
  • Format: 29 x 39 cm
  • Stärke: 0,5 mm
  • Farbe: weiß
  • Maßstab: 1:50
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.