Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa 1:25, weiß, Beine und Sockel Schulcz 57.17331.1, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-380-57-173334
Herst.-Nr.:
     57.17331.1
EAN/GTIN:
     4250099158571
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa

Sofa 1:25, weiß, Beine und Sockel

Schulcz 57.17331.1, 1 Stück

Artikeldetails:

  • 1 Modellbausofa
  • Maßstab: 1:25
  • Material: weißes Polysytrol, Spritzguss
  • es können verschiedene Kombinationen gebaut werden
  • drei Grundelemente für Einsitzer und Zweisitzer oder einen Dreisitzer
  • mit optionalen Armlehnen
  • wahlweise Sockel oder Füße montierbar
  • Tiefe: 35 mm
  • Breite: 3 x 30 mm
  • Sitzhöhe: 15 mm
  • Gesamthöhe: 35 mm
  • A=95, B=35 mm
  • Schulcz 57-173334
  • Weitere Suchbegriffe: lederbank weiss, lederbank
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.