| |
|
| Artikel-Nr.: 256-381-23242 Herst.-Nr.: 23242 EAN/GTIN: 4260360080487 |
|
|
| | |
| Biberschwanz Rundschnitt ziegelrot Juweela 23242, 18 x 12 Stück Produktinformation Die Flachziegel (Biberschwanz) sind und waren sehr häufig z.B. im Süden und Osten von Deutschland beliebte Dächergestaltung. Aber auch in angrenzenden Ländern Europas bestimmen die attraktiven Muster das Städtebild. Da die Dachziegel auch auf der Rückseite strukturiert sind (sog. Aufhängenase) empfiehlt sich eine dünne (Holz-)Leiste als Aufhängung. Soll die Reihe kürzer sein oder soll zwischendurch ein Ziegel fehlen, einfach die Reihe an der gewünschten Stelle kürzen (Ziegel an der Bruchkante abbrechen). Modellbau mit individueller Gestaltungsmöglichkeit: Darstellung eines eindeckten oder zerstörten Daches; ebenso ist loses Streuen oder Stapeln möglich. Artikeldetails: Material: Kunststoff Maße: 1,10 x 6,40 x 0,07 cm Farbe: ziegelrot Menge: 18 x 12er Reihe (insg. 216 Ziegel) |
| | |
| | | |
| |