Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinkohle, schwarz glänzend Juweela 28137, 60 g staubfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-381-28137
Hersteller:
     Juweela
Herst.-Nr.:
     28137
EAN/GTIN:
     4260360084201

Steinkohle, schwarz glänzend

Juweela 28137, 60 g staubfrei

Produktinformation

Stein-Kohle in Bruchstücken wie sie tonnenweise auf der Schiene oder der Straße rollte - ob in Schuttgutwaggon oder im LKW; und natürlich auch als Ladegut in Spur H0.

Artikeldetails:

  • Material: Basis Naturmaterial - weiterverarbeitet, veredelt und versiegelt
  • schleifbar und sägbar
  • perfekt für Diorama und Modellbau
  • ca. 60g Packung
  • Farbe: schwarz glänzend
  • für die Maßstäbe 1:87
  • Juweela 28137
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.